カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コロニーカウンターペン
三商¥9,498税込¥10,4481個当日出荷フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
ディスポループ
三商¥13,980税込¥15,3781セット(1000個)当日出荷PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。全長(mm)190
塩分測定器 減塩生活
三商¥4,198税込¥4,6181個当日出荷薄味・標準・濃い味の3段階をLED(7点)で表示します。0~90℃までの範囲をワンタッチで簡単測定。自動補正機能付。質量(g)27(電池含む)電源LR44ボタン電池3個表示濃度:薄味(0.3%・0.5%・0.7%)、標準(0.9%)、濃い味(1.1%・1.3%・1.5%)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×15×185
水分検出試験紙
三商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。幅(mm)5.5長さ(m)4.57
バイセル 凍結処理容器
三商¥19,980税込¥21,9781セット(6個)3日以内出荷実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
オンアイスアルミブロック
三商¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
共通摺合せ試薬瓶
三商¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓
ディスポガラスチューブ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(4ケース×250本)3日以内出荷ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。肉厚(mm)0.7
共通摺合せ排気管
三商¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14吸引口外径(Φmm)8
硝子製噴霧器 M型
三商¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から3日以内出荷精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
透視度計50型用 アクリル製比色管
三商¥9,098税込¥10,0081個当日出荷透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。種別50型
温調器 デルサーモ SDS
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
インキュベーター
三商¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
一層式展開槽
三商¥39,980税込¥43,9781個欠品中展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。種別1槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
二層式展開槽
三商¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。種別2槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130適合プレート100×100mm
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
S1 Pipet Filler
三商¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥34,980~税込¥38,478~1個(200本)ほか当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
ピペット収納ケース
三商¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
ピペットトップ
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
三商 ピペットチップ SBT
三商¥3,500税込¥3,8501袋(1000本)5日以内出荷抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。材質ポリプロピレン容量(μL)1000
チップ ピペットマンP-5000用
三商¥4,998税込¥5,4981個(250本)当日出荷ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123