絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,666件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 繰り返し機能付タイマー 三商

    繰り返し機能付タイマー

    三商(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
    質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • 二重管アルコール温度計 三商

    二重管アルコール温度計

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀精密温度計 1/2目盛 三商

    水銀精密温度計 1/2目盛

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
  • イボ付 電池計 三商

    イボ付 電池計

    三商(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様イボ付電池比重計のみ全長(cm)約10比重1.10~1.30
  • 赤沼式比重計 三商

    赤沼式比重計

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海水の塩分測定用全長(mm)280目盛範囲1.000~1.030
  • 標準比重計 大型 7本組 三商

    標準比重計 大型 7本組

    三商
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
  • SANSYO デシケーター 三商

    SANSYO デシケーター

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    許容真空度(Pa)133有効高さ(mm)185全高(mm)288材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • 三商 卓上試薬瓶収納庫 三商

    三商 卓上試薬瓶収納庫

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
    質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
  • 塩ビ製薬品庫 三商

    塩ビ製薬品庫

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルと蝶番を除いて全て塩ビ製ですので、耐薬品性に優れています。左右別室の2室構造で、ハンドルの取手にカギが付いています。
    付属品棚板×4枚、医薬用外毒物・劇物プレート材質本体/ポリ塩化ビニール、ハンドル/真鍮、蝶番/ポリアミド型番WY-900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)400×410×890松吉医科器械コード24-4745-00
  • SANSYO銅カットビーズ 三商

    SANSYO銅カットビーズ

    三商
    12,980税込14,278
    1本(250mL)
    欠品中
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
  • 試験管ばさみ 三商

    試験管ばさみ

    三商
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    鉄製の試験管ばさみです。Wタイプは持ちやすい輪付きです。
    材質適合試験管(Φmm)(最大)21
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    許容真空度(Pa)133内寸(mm)Φ約239有効内寸(mm)Φ185有効高さ(mm)185外寸(mm)Φ約296(蓋)全高(mm)288付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空ノズル径(Φmm)8
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • UHフィルターレンチ 三商

    UHフィルターレンチ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フィルターカートリッジUH型専用のフィルターレンチです
  • ハンドラップ用ポンプ部 三商

    ハンドラップ用ポンプ部

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型

    三商
    2,398税込2,638
    1セット(5mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    16,980税込18,678
    1個(85.5mL×160個)
    8日以内出荷
  • アスピレーター硝子製 弁なし 三商

    アスピレーター硝子製 弁なし

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    タイプ弁なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ規格袋 No.5 三商

    ポリ規格袋 No.5

    三商
    3,598税込3,958
    1セット(1000枚)
    8日以内出荷
    型式No.5厚さ(mm)0.03寸法(mm)100×190
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber

    三商
    4,198税込4,618
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)26ねじ規格38
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,298税込1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 アクリルシリンダー 5L 三商

    三商 アクリルシリンダー 5L

    三商
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    寸法(mm)【台】Φ245目盛(mL)100胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付

    三商
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入 三商

    三商 共通摺合せ遠沈管 茶丸底 目盛無 50ml 1本入

    三商
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    形状丸底容量(mL)50目盛目盛無
  • 三商 石英セル 全面透明10×10×45 三商

    三商 石英セル 全面透明10×10×45

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    寸法(mm)(光路長×光路幅×高さ)10×10×45容量(mL)3.5板厚(mm)1.25
  • NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm 三商

    NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm

    三商
    639税込703
    1個
    当日出荷
    NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
    材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
  • 小剪刀 両尖 左利き用 三商

    小剪刀 両尖 左利き用

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    左利き用の小剪刀です。
    材質SUS420J2全長(mm)115規格直剪刀 ネジ止 左利き用
  • 両ヘラ 片反り 三商

    両ヘラ 片反り

    三商
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    全長195mmのロングタイプ。片方のヘラは先端角度付。
    材質SUS304全長(mm)195規格片反りヘラ幅(mm)10
  • 肉厚梨型フラスコ 三商

    肉厚梨型フラスコ

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    肉厚ガラス管で成形していますので、均一な壁厚で強度があります。
  • 宮原 メスシリンダーHG 三商

    宮原 メスシリンダーHG

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • SANSYO lab dancer 三商

    SANSYO lab dancer

    三商
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
    材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
  • ウェルパッド(96ウェル用) 三商

    ウェルパッド(96ウェル用)

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
  • バイオシリコ栓 オレンジ 三商

    バイオシリコ栓 オレンジ

    三商
    459税込505
    1個
    当日出荷
    綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
  • 熱媒ホース 三商

    熱媒ホース

    三商
    79,939税込87,933
    1個
    6日以内出荷
    優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
    材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
  • アルミナ角こう鉢SAK-997 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-997

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
  • アルミナ丸こう鉢SAM-997 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-997

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)