カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 19ページ目
19ページ目: 三商のすべての商品

二重真空用排気ゴム管
三商¥1,598~税込¥1,758~1本(1m)4日以内出荷内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
シリコンブレードホース
三商¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
アルミナクロス
三商¥94,980~税込¥104,478~1個(1m)6日以内出荷から8日以内出荷耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃幅(mm)1000長さ(m)1織り方平織
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付
三商¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。商品タイプ乳棒・乳鉢セット
サンロン Vチューブ
三商¥1,398~税込¥1,538~1個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
バーシロンチューブ SE-200
三商¥23,900~税込¥26,290~1個(15m)6日以内出荷から9日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。色透明長さ(m)15(50フィート)
HPLC配管用PEEKチューブ
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(10m)4日以内出荷から9日以内出荷液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
PFAフレキシブルチューブ
三商¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
オールステンレス製コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。種別I型材質SUS303