絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,684件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • 右下 汎用圧力計 スターゲージ 三商

    右下 汎用圧力計 スターゲージ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。
    仕様目盛り回転角:270°種類汎用圧力計
  • ペッテンコーヘル用 三商

    ペッテンコーヘル用

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
    最小目盛(℃)0.5目盛範囲(℃)-10~50
  • フッ素コーティング温度計 三商

    フッ素コーティング温度計

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀精密温度計 1/2目盛 三商

    水銀精密温度計 1/2目盛

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
  • イボ付 電池計 三商

    イボ付 電池計

    三商(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    仕様イボ付電池比重計のみ全長(cm)約10比重1.10~1.30
  • 重ボーメ 三商

    重ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボーメ度範囲0~72
  • 赤沼式比重計 三商

    赤沼式比重計

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海水の塩分測定用全長(mm)280目盛範囲1.000~1.030
  • ボート型秤量皿 三商

    ボート型秤量皿

    三商
    3,198税込3,518
    1個(250枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスポーザブルポリスチレン製秤量皿で、固体も液体も秤量できて便利です。。秤量物が重くても、安全に秤量できます。。平底で収納に場所をとらない積み重ね型のデザインです。
  • 塩ビ製薬品庫 三商

    塩ビ製薬品庫

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルと蝶番を除いて全て塩ビ製ですので、耐薬品性に優れています。左右別室の2室構造で、ハンドルの取手にカギが付いています。
    付属品棚板×4枚、医薬用外毒物・劇物プレート材質本体/ポリ塩化ビニール、ハンドル/真鍮、蝶番/ポリアミド型番WY-900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)400×410×890松吉医科器械コード24-4745-00
  • アルコールランプ(大型) 三商

    アルコールランプ(大型)

    三商(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    容量(mL)約120松吉医科器械コード23-5938-01
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    11,980税込13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • 木製プレパラートボックス(鉱物用) 三商

    木製プレパラートボックス(鉱物用)

    三商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1式(100枚)
    当日出荷
    種別100枚用寸法(mm)255×145×40松吉医科器械コード23-7871-03
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239全高(mm)288有効内寸(mm)Φ185中板直径(Φmm)235外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • アスピレーター硝子製 弁なし 三商

    アスピレーター硝子製 弁なし

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    タイプ弁なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber

    三商
    4,198税込4,618
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)26ねじ規格38
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,298税込1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付

    三商
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 石英セル 全面透明10×10×45 三商

    三商 石英セル 全面透明10×10×45

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    寸法(mm)(光路長×光路幅×高さ)10×10×45容量(mL)3.5板厚(mm)1.25
  • NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm 三商

    NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm

    三商
    639税込703
    1個
    当日出荷
    NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
    材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
  • 超薄型マグネチックスターラー 三商

    超薄型マグネチックスターラー

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
    材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
  • 肉厚梨型フラスコ 三商

    肉厚梨型フラスコ

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    肉厚ガラス管で成形していますので、均一な壁厚で強度があります。
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • 吸引パイプ(SUS304) 三商

    吸引パイプ(SUS304)

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
    材質SUS304寸法(Φ×Lmm)7×185
  • SANSYO lab dancer 三商

    SANSYO lab dancer

    三商
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
    材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
  • ウェルパッド(96ウェル用) 三商

    ウェルパッド(96ウェル用)

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
  • 滅菌パック ロールタイプ 三商

    滅菌パック ロールタイプ

    三商
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
  • 熱媒ホース 三商

    熱媒ホース

    三商
    79,939税込87,933
    1個
    6日以内出荷
    優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
    材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
  • アルミナ角こう鉢SAK-997 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-997

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
  • アルミナ丸こう鉢SAM-997 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-997

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
    耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
  • セパラピッドマイクロチューブS 三商

    セパラピッドマイクロチューブS

    三商
    56,980税込62,678
    1セット(600個)
    当日出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5容量(mL)1
  • ステンレス丸型ポット 三商

    ステンレス丸型ポット

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛付です。
  • ステンレス丸型ポット 三商

    ステンレス丸型ポット

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    目盛付です。
  • モリブデンタンク 三商

    モリブデンタンク

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    目盛付です。
    種別手付