カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 22ページ目
22ページ目: 三商のすべての商品

プロスプレー
三商¥749税込¥8241個3日以内出荷先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR容量(mL)500穴径(Φmm)0.4
正角缶 ケミカルコック付
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
蛇口付密閉容器
三商¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレスシール容器 丸型
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
積み重ね式テーパー型密閉容器
三商¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
Z型試験管立
三商¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。材質SUS304
ステンレステーパー型密閉容器
三商¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉タンク
三商¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
液だれ防止ビーカー
三商¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。表面処理内外面バフ研磨
ラボ缶R
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
miniクランプ
三商¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm締付範囲(mm)0~28柄径×長さ(mm)Φ10×145
ビュレット台
三商¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷重量があり安定性に優れています。材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20支柱SUS304パイプ Φ10×750mm 1本
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。全長(mm)120
ステンH型スタンド 大
三商¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300台座形状H形
テラジャッキ ラチェット式
三商¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼