絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ正角缶 1ツ口 三商ポリ正角缶 1ツ口三商
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
正角形ですので並べやすく省スペースです。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 三商ポリ扁平缶 広口 1ツ口三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
オールステンレス製コネクター 三商オールステンレス製コネクター三商
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
材質SUS303種別I型
ノンスピルカップリング インサート 三商ノンスピルカップリング インサート三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
フローコントロールピンチバルブ 三商フローコントロールピンチバルブ三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
PFA 三方バルブ 三商PFA 三方バルブ三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
PFA試験管 キャップ 三商PFA試験管 キャップ三商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PFA試験管 三商PFA試験管三商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PFAグリスレスシート 三商PFAグリスレスシート三商
8,498税込9,348
1セット(10個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。
肉厚(mm)0.07
PTFE吸引アダプター 三商PTFE吸引アダプター三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)8
PFA手付ビーカー 三商PFA手付ビーカー三商
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
一体成形で、取手が外れる心配なし。ハッキリ見やすい目盛。底面はフラットでマグネチックスターラーでの撹拌に最適です。
PFAガス洗浄瓶 三商PFAガス洗浄瓶三商
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA樹脂ボールフィルター直径(Φmm)25
マルチコネクター 三商マルチコネクター三商
2,098税込2,308
1セット(10個)
7日以内出荷
水道管の蛇口に、内径4~10mm位まで5段階で接続できます。特にビニール管には最適です。
穴径(Φmm)10
ポリアミド6 ハーフジョイント 三商ポリアミド6 ハーフジョイント三商
819税込901
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
テーパー付の撹拌子です。国産品。
計量器付瓶 マーク瓶 三商計量器付瓶 マーク瓶三商
54,980税込60,478
1セット(120個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PPカップ容量(mL)15
PVDF製コネクター L型 三商PVDF製コネクター L型三商
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
耐熱温度(℃)160
PFAメスフラスコ 三商PFAメスフラスコ三商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 三商大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ三商
4,498税込4,948
1セット(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質本体:PP、キャップ:PE1目盛(mL)50キャップ色
PTFE撹拌子 オクタゴン型 三商PTFE撹拌子 オクタゴン型三商
369税込406
1個
4日以内出荷
八角形で強い撹拌力があります。
撹拌子固定マグネット 三商撹拌子固定マグネット三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商PTFE撹拌子 ミクロ羽根付三商
879税込967特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
PTFEバキュームシール 三商PTFEバキュームシール三商
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド径(Φmm)8
パーフェクトシール用PTFE栓 三商パーフェクトシール用PTFE栓三商
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
ネオフロン ミクロスパーテル 三商ネオフロン ミクロスパーテル三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
ETFEピンセット 三商ETFEピンセット三商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PTFE回転子 セル用 三商PTFE回転子 セル用三商
2,298税込2,528
1セット(5個)
4日以内出荷
標準の10mm角セル専用。上部の広い溝が撹拌効果を高めます。
PTFE撹拌子取出棒 三商PTFE撹拌子取出棒三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PTFE回転子 ディスク型 三商PTFE回転子 ディスク型三商
1,798税込1,978
1セット(4個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ゆるいアール底の容器向き。最小サイズは標準の10mmキュベットにも使えます。
PTFE回転子 片面十字型 三商PTFE回転子 片面十字型三商
899税込989
1セット(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
FRP角バット 三商FRP角バット三商
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂使用温度(℃)‐10~80
扉付折タタミコンテナー 三商扉付折タタミコンテナー三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
PP水切りバット 4L 三商PP水切りバット 4L三商
899税込989
1個
5日以内出荷
流しの横に置いてご活用下さい。
材質PP寸法(mm)373×259×H58容量(L)4
導電パーツボックス 三商導電パーツボックス三商
699税込769
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
表面固有抵抗 103~104Ω
材質本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン
サンプルカップ 三商サンプルカップ三商
8,198税込9,018
1セット(1000個)
6日以内出荷から7日以内出荷
MVバイアル 三商MVバイアル三商
19,980税込21,978
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
ホールキャップ白、ギヤーパッキン付
クリーンコンテナ 60ml 滅菌済 三商クリーンコンテナ 60ml 滅菌済三商
16,980税込18,678
1セット(200個)
7日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)60材質本体:PP、キャップ:PE目盛10mL毎40mL上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3キャップ色
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済 三商クリーンコンテナ 120ml 滅菌済三商
18,980税込20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
クリーンコンテナ 150ml 三商クリーンコンテナ 150ml三商
13,980税込15,378
1セット(200個)
7日以内出荷
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色