22ページ目:

3,032件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP角洗瓶 三商PP角洗瓶三商(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
ポリエチレン広口丸型洗浄瓶 三商ポリエチレン広口丸型洗浄瓶三商
319税込351
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
キャップが広口なので洗浄液が入れやすく、大変使いやすくなっています。
材質(本体)PE
NT洗浄瓶 YK式 三商NT洗浄瓶 YK式三商
679税込747
1個
4日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
ブックボトル コック付 三商ブックボトル コック付三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
PTFEニューロート 三商PTFEニューロート三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE共通摺合せ寸法(TS)29
PFAロート 三商PFAロート三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。
上部外径(Φmm)91足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10
PTFEスコップ 三商PTFEスコップ三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
ミニコネクター 6P型 三商ミニコネクター 6P型三商
579税込637
1セット(10個)
7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。6方同径です。
材質ポリプロピレン
PFAメイル・エルボー 三商PFAメイル・エルボー三商
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAメイル・コネクター 三商PFAメイル・コネクター三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAユニオン・エルボー 三商PFAユニオン・エルボー三商
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAストレート・ユニオン 三商PFAストレート・ユニオン三商
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEテルモホルダー 三商PTFEテルモホルダー三商
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から41日以内出荷
穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
PTFEパンチングシート 三商PTFEパンチングシート三商
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
厚さ(mm)0.5
シール容器 三商シール容器三商
959税込1,055
1セット(3個)ほか
7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
三商 ポリタル 白(フタ) 三商三商 ポリタル 白(フタ)三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。
三商 ポリタル 白(本体のみ) 三商三商 ポリタル 白(本体のみ)三商
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。ナイロン持ち手付
廃液回収缶用 三商廃液回収缶用三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
廃液回収缶20L用のキャップロートです。廃液中の異物混入防止のためロートに網が付いています。
種別20L用
フラスコン 三商フラスコン三商
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
パイプ柄 子杓(カラス口付) 三商パイプ柄 子杓(カラス口付)三商
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
蛇口付汎用容器 三商蛇口付汎用容器三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
洗浄カゴ 持ち手付 三商洗浄カゴ 持ち手付三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
グリップ付ハンドルが標準装備。テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質SUS304形状角型網目(mm)45(底部)
ハンドル付ロート 三商ハンドル付ロート三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質SUS304
ステンレスパンチング消毒カゴ 三商ステンレスパンチング消毒カゴ三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状角型穴径(Φmm)パンチング:6
フッ素コーティング角型スコップ 三商フッ素コーティング角型スコップ三商
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質ステンレス ETFEコート品
ステンレス運搬用密閉容器 三商ステンレス運搬用密閉容器三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタ取手付
1/2ソケット付タンク 三商1/2ソケット付タンク三商
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
材質SUS304ソケット1/2(15A)
保存容器用 フッ素ゴムパッキン 三商保存容器用 フッ素ゴムパッキン三商
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
保存容器用のフッ素ゴムパッキンです。
ステンレス球 三商ステンレス球三商
1,398税込1,538
1セット(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ステンレス密閉容器 バンド式 三商ステンレス密閉容器 バンド式三商
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレスシール容器 丸型 三商ステンレスシール容器 丸型三商
999税込1,099
1個
当日出荷
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
浅型ざる 丸型 SUS304 三商浅型ざる 丸型 SUS304三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状丸型
ざる丸型 ポニースタイル 三商ざる丸型 ポニースタイル三商
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
形状丸型
アルミ秤量缶 大 三商アルミ秤量缶 大三商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
サイズ上径×下径×高さH(mm)Φ60×Φ55×30
ホーロータンク 三商ホーロータンク三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取手付です。
アルミホイルプレート 三商アルミホイルプレート三商
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
アルマイトシャーレー 三商アルマイトシャーレー三商
759税込835
1個
7日以内出荷
ステンレス打抜試験管立 三商ステンレス打抜試験管立三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ドライラックラボ 三商ドライラックラボ三商
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
材質(小物用バスケット・水受けバット)PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
ステンレスシャーレ 三商ステンレスシャーレ三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質SUS304