絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,044件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラースライドボックス 三商カラースライドボックス三商
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ABS
プレパラートボックス 1枚用 三商プレパラートボックス 1枚用三商
99税込109
1個
4日以内出荷
コルクの敷板付
種別1枚用(郵便用)材質PP寸法(mm)44×100×8
木製プレパラートボックス 三商木製プレパラートボックス三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス角形シャーレ 三商ガラス角形シャーレ三商
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
高真空グリースレスバルブ 三商高真空グリースレスバルブ三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
摺合せシャーレ 三商摺合せシャーレ三商
8,198税込9,018
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 三商球面摺合せ丸底フラスコ S-35三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。
仕様ボールジョイント:S-35
穴明キャップ GL-14 三商穴明キャップ GL-14三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
共通摺合せ三角フラスコ 茶色 三商共通摺合せ三角フラスコ 茶色三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
バイオカラムフィルター 三商バイオカラムフィルター三商
15,980税込17,578
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バイオカラムパッキン 三商バイオカラムパッキン三商
3,798税込4,178
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム 三商バイオカラム三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
製造ライン中のガスや液中の微粒子の除去に最適です。
付属品ガラスフィルターG2 1枚耐圧(kg/cm2)MAX5
バイオカラム 三商バイオカラム三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
カルシウム管 U字管 三商カルシウム管 U字管三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
カルシウム管 直管 三商カルシウム管 直管三商
799税込879
1個
4日以内出荷
二又ガス発生器 三商二又ガス発生器三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
管外径(Φmm)L字管:5
アスピレーター用トラペット 三商アスピレーター用トラペット三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
アスピレーターを使用する際、トラペットをつかうことで逆流を防止することができます。
Hペトリシャーレー 焼口 三商Hペトリシャーレー 焼口三商
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
共通冷却器 蛇管 300mm 三商共通冷却器 蛇管 300mm三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35上部共通19/38ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器 玉入 300mm 三商共通冷却器 玉入 300mm三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合せトラップ球 Φ80 三商共通摺合せトラップ球 Φ80三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
球径(Φmm)80上部共通24/40
共通摺合せ連結管 減圧用直管 三商共通摺合せ連結管 減圧用直管三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ連結管 二又導入管付 三商共通摺合せ連結管 二又導入管付三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)150
共通摺合せ連結管 分留用曲管Ⅱ 三商共通摺合せ連結管 分留用曲管Ⅱ三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
長さL(mm)150角度(°)約105
セパラブルクランプ 三商セパラブルクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
枝付フラスコ 三商枝付フラスコ三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
枝管角度(度)約75
三ツ口フラスコ 三商三ツ口フラスコ三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
容量(mL)2000高さ(mm)285管外径(Φmm)(中管)48、(側管)28胴径(Φmm)170
三ツ口フラスコ 三商三ツ口フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
容量(mL)500高さ(mm)200管外径(Φmm)(中管)34、(側管)20胴径(Φmm)108
共通摺合せ共栓三角フラスコ 三商共通摺合せ共栓三角フラスコ三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
フィルターホルダー25型用部品 三商フィルターホルダー25型用部品三商
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
イチジク型 沈殿管 三商イチジク型 沈殿管三商
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
容量(mL)100全長(mm)160外径(Φmm)58口内径(Φmm)13
フィルターホルダー90型用部品 三商フィルターホルダー90型用部品三商
699税込769
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターホルダー47型用 三商フィルターホルダー47型用三商
799税込879
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)13No.13
アクリル製 比色管立 三商アクリル製 比色管立三商
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
立て数(本)10
センターリング フッ素ゴム 三商センターリング フッ素ゴム三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~150材質(Oリング)フッ素ゴム
デジタル温度コントローラー 三商デジタル温度コントローラー三商
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から42日以内出荷
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A電源(V)AC100(50/60Hz)
メノウ製粉砕用単球ミル 三商メノウ製粉砕用単球ミル三商
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
寸法(mm)単球:Φ20×20質量(g)132内径×深さ(mm)シリンダー:Φ24×55
小型マグネチックスターラー 三商小型マグネチックスターラー三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器三商
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷