- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 27ページ目
27ページ目: 三商のすべての商品
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
種別2本掛
材質PVC
寸法(mm)台;290×195
全高(mm)528
適合外径(Φmm)8~15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
種別2ケ掛
材質PVC
寸法(mm)台:240×90
穴径(Φmm)44
全高(mm)428
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
種別8点セット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×190×40
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
安心の日本製です。浮遊物質を使用していません。
材質セラミック部分:マグネシウム・粘土
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000
材質硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)110
目盛(mL)110(10mL目盛り)
材質(キャップ)PBT
長さL×直径(mm×Φmm)210×32
材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
容量(mL)10
目盛(mL)0.1
直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
熱や薬品に耐久性があります。
材質PTFE
色白
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別半丸底 85用
フランジ外径(Φmm)115
共通摺合せ寸法(TS)15/25
角度(°)約90
吸引口外径(Φmm)8
長さL(mm)200
角度(°)約75~105
長さL(mm)150
角度(°)約120
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプB型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
ノズル外径(Φmm)8
共通摺合せ寸法(TS)15/25
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
ゴム止外径(Φmm)7
枝管径(Φmm)8
容量(mL)約20
内径×高さH(Φmm×mm)22×70
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
容量(mL)1000
ゴム栓(No.)11
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷