絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,044件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組分銅 三商組分銅三商
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。。ケース入(ピンセット付)
三商 簡易ビニールフード 三商三商 簡易ビニールフード三商
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。
付属品塩ビM8ボルト×20本材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
デシケーター ストップコック付 三商デシケーター ストップコック付三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
連結デシケーター 三商連結デシケーター三商
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂
モバイルラボスペース 三商モバイルラボスペース三商
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
バッグの形からテントの形に早変わり。折りたたみ式の簡易グローブボックスです。。約1.6kgと軽量で、便利な取手付なので持運びも楽々。。ガス置換が可能なように左右2ヶ所に専用穴(Φ14)を設けております。。内部洗浄時に備えて排水ドレンも装備。。奥行のない場所では後ろ半分を折りたたんで使用することも可能。
材質塩化ビニル(PVC)、ステンレス外寸法(mm)700×700×500
三商 廃液タンク収納庫 三商三商 廃液タンク収納庫三商
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
三商 一斗缶収納庫 三商三商 一斗缶収納庫三商
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm)290×290×460×2室※中に仕切板はありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×330×500
三商 塩ビ製薬品庫 三商三商 塩ビ製薬品庫三商
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
WY-900型(54-0051)と別売のプレートで固定することで積重ねが可能。。引違い扉仕様で、棚板が2枚(耐過重20kg/枚)付属しています。鍵付。。塩ビ製で耐薬品性に優れています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
塩ビ製薬品庫 三商塩ビ製薬品庫三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ハンドルと蝶番を除いて全て塩ビ製ですので、耐薬品性に優れています。左右別室の2室構造で、ハンドルの取手にカギが付いています。
付属品棚板×4枚、医薬用外毒物・劇物プレート材質本体/ポリ塩化ビニール、ハンドル/真鍮、蝶番/ポリアミド型番WY-900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)400×410×890松吉医科器械コード24-4745-00
木製プレパラートボックス(普及品) 三商木製プレパラートボックス(普及品)三商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
γ線滅菌済み バイオプラスチックピンセット 三商γ線滅菌済み バイオプラスチックピンセット三商
2,598税込2,858
1袋(10本)
4日以内出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PA、ナイロン全長(mm)120
デシケーター用磁性中板 三商デシケーター用磁性中板三商
609税込670
1枚
4日以内出荷
タイプ磁性カトマン型
ボウィー&ディック試験用インジケータ 三商ボウィー&ディック試験用インジケータ三商
11,980税込13,178
1箱(30枚)
7日以内出荷
ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
12,980税込14,278
1箱(120本)
9日以内出荷
材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE容量(mL)134質量(g)95全高(mm)95.5口内径(Φmm)31.9胴径(Φmm)51.5
FCキャップ 38 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商FCキャップ 38 シリコン/PTFEライナーパッキン付三商
299税込329
1個
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノールねじ規格38耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
SSV-50A用PP白キャップ 三商SSV-50A用PP白キャップ三商
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-50A用
万能つぼ ルリ 三商万能つぼ ルリ三商
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス種別ルリ
ピペット収納ケース用縦仕切 三商ピペット収納ケース用縦仕切三商
459税込505
1個
5日以内出荷
6型、8型用
G10000用アダプタ 三商G10000用アダプタ三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
種別G10000N用アダプタ
G1000用アダプタ 三商G1000用アダプタ三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
種別G1000N用アダプタ
G10000用ガラスチップ 三商G10000用ガラスチップ三商
5,398税込5,938
1個(10本)
4日以内出荷
溶材等を採取する際にお使い頂ける、ホウケイ酸ガラス製のチップです。
種別G10000用チップ
水銀精密温度計 1/10目盛 三商水銀精密温度計 1/10目盛三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)0.1
三商 酒精計 三商三商 酒精計三商
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
アメゴム管 三商アメゴム管三商
16,980税込18,678
1本(1kg)
6日以内出荷
材質天然ゴム型式No.3内径×外径(Φmm)3×4.6入数112m
牛乳用先端メスピペット 三商牛乳用先端メスピペット三商
1,298税込1,428
1本(11mL)
6日以内出荷
容量(mL)11
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
下径(Φmm)40上径(Φmm)54寸法L1(mm)36寸法L2(mm)50適合サイズフラスコ用外径40・50mm
マッペ 木製 20枚用 三商マッペ 木製 20枚用三商
10,980税込12,078
1個(10枚)
9日以内出荷
規格20枚用サイズ(mm)190×345入数10
三商 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛無 三商三商 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛無三商
3,298税込3,628
1本(50mL)
6日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)35×96TS規格24/12
マッペ 木製 36枚用 三商マッペ 木製 36枚用三商
11,980税込13,178
1個(10枚)
9日以内出荷
寸法(mm)277×412規格36枚用
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付三商
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付三商
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付三商
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
三商 アクリルシリンダー 3L 三商三商 アクリルシリンダー 3L三商
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
三商 アクリルシリンダー 5L 三商三商 アクリルシリンダー 5L三商
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
寸法(mm)【台】Φ245目盛(mL)100胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付三商
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明 三商分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明三商
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路長(mm)10
三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
三商 アクリルシリンダー5L 三商三商 アクリルシリンダー5L三商
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
容量(L)5目盛(mL)100寸法(Φmm)台:245胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
三商印 硝子製噴霧器 三商三商印 硝子製噴霧器三商
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
容量(mL)60規格カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8