カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テストチューブ
三商¥32,980税込¥36,2781セット(1000個)6日以内出荷EOG滅菌済み。材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(mL)8目盛(mL)1~8寸法(Φ×高さH)(mm)13×165
PVCねじ口瓶 3000ml
三商¥35,980税込¥39,5781セット(22本)6日以内出荷材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン容量(mL)3000口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
ニューディスカップ
三商¥13,980税込¥15,3781セット(500個)6日以内出荷固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。材質ポリプロピレン容量(mL)100上径×下径×高さH(mm)64×48×72
TPXメスシリンダー
三商¥679~税込¥747~1個3日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。上部は使いやすいロート状になっています。材質PMP
NT洗浄瓶 YK式
三商¥679税込¥7471個3日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。材質(本体)PE
BB缶 E-8
三商¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175胴寸(mm)□260
ブックボトル
三商¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ・中栓:PE目盛有口内径(Φmm)43
ブックボトル
三商¥829税込¥9121個6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ:PE容量(L)1目盛有口内径(Φmm)26外寸法(mm)166×48×H230
PTFEニューロート
三商¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から31日以内出荷別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。材質PTFE共通摺合せ寸法(TS)29
PFAロート
三商¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10上部外径(Φmm)91
PP製 二方ボールバルブ
三商¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
PTFE二方ストップコック
三商¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
アダプターフィッティング
三商¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)4日以内出荷ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
スタンダードコネクター
三商¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
PTFE製 四方コネクター
三商¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE製 T型コネクター
三商¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE L型コネクター
三商¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE製 I型コネクター
三商¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。