44ページ目:

3,049件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ウォーターバス 三商ステンレス製ウォーターバス三商
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
へルール式広口ボトル 三商へルール式広口ボトル三商
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13表面処理内外面バフ研磨
ステンレス角貯蔵タンク 三商ステンレス角貯蔵タンク三商
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
材質SUS304キャップローレット加工、PTFEパッキン付
ニューペルロンシーブ 三商ニューペルロンシーブ三商
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から77日以内出荷
ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
ヒーター用スタンド用支柱 三商ヒーター用スタンド用支柱三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
ヒーター用スタンド 丸型 三商ヒーター用スタンド 丸型三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
両開固定式ムッフ付クランプ 三商両開固定式ムッフ付クランプ三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
FAクランプ 三商FAクランプ三商
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400
miniクランプⅡ 三商miniクランプⅡ三商
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×65
Wクランプ NCW2 三商Wクランプ NCW2三商
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300柄径×長さ(mm)Φ10×100
Wクランプ NCW1 三商Wクランプ NCW1三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ10×50
Wクランプ SCW 三商Wクランプ SCW三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20材質ステンレス製全長(mm)220柄径×長さ(mm)Φ10×50
パワーグリップクランプ 三商パワーグリップクランプ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
水槽クランプ 三商水槽クランプ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
連結具 三商連結具三商
889税込978
1個
4日以内出荷
丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
連結具 三商連結具三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)13×13
連結具 三商連結具三商
769税込846
1個
4日以内出荷
SUS304プレス成型品で軽くて丈夫。
材質SUS304
miniクランプ ムッフ付 三商miniクランプ ムッフ付三商
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
miniクランプ ムッフ付 三商miniクランプ ムッフ付三商
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19挟み幅約23mm材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
ステンレスムッフ 三商ステンレスムッフ三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
ステンレスムッフ 三商ステンレスムッフ三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
連結台 三商連結台三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
ビュレット台 三商ビュレット台三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
重量があり安定性に優れています。
材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20支柱SUS304パイプ Φ10×750mm 1本
平台スタンド 三商平台スタンド三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
ユニットスタンド 三商ユニットスタンド三商
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
コンパクトユニット 三商コンパクトユニット三商
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
ジュワー瓶 A型 三商ジュワー瓶 A型三商
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
クイックチェンジピンセット 三商クイックチェンジピンセット三商
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
クイックチェンジピンセット 三商クイックチェンジピンセット三商
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
非磁性。ESD安全性。耐熱温度240℃。
全長(mm)120
ジルコニウムるつぼ フタのみ 三商ジルコニウムるつぼ フタのみ三商
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
種別フタ
ジルコニウムるつぼ 身のみ 三商ジルコニウムるつぼ 身のみ三商
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から37日以内出荷
種別
逆作用ピンセット 三商逆作用ピンセット三商
6,398税込7,038
1個
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス先端幅(mm)0.2
ESDチップピンセット 三商ESDチップピンセット三商
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
金属本体(芯金)が先端近くまで伸びているのでより先端まで力が加わります。強く握り込んでも先端が開かない設計。極小部品や薄いシートもしっかり保持します。
全長(mm)125材質本体:ステンレス、チップ:PEEK:質量(g)17耐熱温度(℃)315先端幅(mm)0.4接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
外科剪刀 直型 三商外科剪刀 直型三商
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
鍛造、加工、研磨を全て国内で行っています。職人が丁寧にハンドメイドで製造した確かな製品です。外せるタイプなので洗浄や乾燥にも便利です。
材質ステンレス鋼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001008医薬品医療機器等法一般医療機器
ピンセットグリップ 三商ピンセットグリップ三商
559税込615
1個
当日出荷
お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとしてお使い頂けます。エラストマー製グリップはソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
全長(mm)150(キャップ付)質量(g)9
プラスチックピンセット 三商プラスチックピンセット三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ESDピンセット用交換チップ 三商ESDピンセット用交換チップ三商
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200先端幅(mm)0.8
ESDセラミックピンセット 三商ESDセラミックピンセット三商
6,798税込7,478
1個
当日出荷
静電気対策を施したセラミックピンセット。ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)128材質本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)22耐熱温度(℃)1200先端幅(mm)0.8接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
セラミックピンセット 三商セラミックピンセット三商
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ジルコニア・セラミックス製。
種別交換用チップ(2個1組 ねじ3個)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら