絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,666件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酒精計 三商

    酒精計

    三商(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
    全長(mm)180最小目盛1
  • 取っ手付試薬瓶収納庫 三商

    取っ手付試薬瓶収納庫

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
    付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
  • エアロフレックス 三商

    エアロフレックス

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
    材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
  • ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 三商

    ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付で径の太い撹拌子です。
  • 天然ゴムヘラ 三商

    天然ゴムヘラ

    三商
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 保冷バッグ ネオカルター 三商

    保冷バッグ ネオカルター

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量で断熱効果抜群の保冷バッグです。ハードタイプの内容器を入れてご使用下さい。上蓋のみファスナー式で開閉可能です。持ち運びのしやすい持ち手付です。使用時のわずか5分の1以下に折りたためるので省スペースで収納が可能。
    材質アルミニウムタイプ表皮、ポリエチレン製断熱材
  • プラツボ γ線滅菌済 三商

    プラツボ γ線滅菌済

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
    材質PP
  • 抗菌丸ざる 三商

    抗菌丸ざる

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状丸型
  • ポリ平角缶広口コック付 20L 三商

    ポリ平角缶広口コック付 20L

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM容量(L)20口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
  • ホーロービーカー 三商

    ホーロービーカー

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワイヤークランプ 三商

    ワイヤークランプ

    三商
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
  • ミニホースバンド 三商

    ミニホースバンド

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)8
  • 平型ピンセット 三商

    平型ピンセット

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷
    薄く広い先端で、板状の物をつかむのに最適です。
    材質SUS430先端幅(mm)6
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • 硝子製 結晶皿 三商

    硝子製 結晶皿

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • フィルターホルダー90型用部品 三商

    フィルターホルダー90型用部品

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 超低温用耐水チューブシール 三商

    超低温用耐水チューブシール

    三商
    7,598税込8,358
    1個(10シート×90枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
    シートサイズ(mm)210×297
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 溝付 三商

    セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    15,880税込17,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 振とうフラスコ 三商

    振とうフラスコ

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
    種別振とうフラスコ容量(mL)500最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
  • フリーズボックス 81穴 三商

    フリーズボックス 81穴

    三商
    9,198税込10,118
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
  • フリーズボックス 50ml用 三商

    フリーズボックス 50ml用

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
  • フリーズボックス 15ml用 三商

    フリーズボックス 15ml用

    三商
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    当日出荷
    15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
  • ストップコックバルブ 二方コック 三商

    ストップコックバルブ 二方コック

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
  • アルコールランプ(大型) 三商

    アルコールランプ(大型)

    三商(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    容量(mL)約120松吉医科器械コード23-5938-01
  • 硬質角度付ガラスロート 三商

    硬質角度付ガラスロート

    三商(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱温度(℃)250(目安)
  • アルコールランプ 三商

    アルコールランプ

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    容量(mL)70高さ(mm)80質量(g)135キャップタイプかぶせ式胴外径(Φmm)76
  • 三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商

    三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管

    三商(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 アクリルシリンダー 10L 三商

    三商 アクリルシリンダー 10L

    三商
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    容量(L)10目盛(mL)200寸法(Φmm)【台】300胴内径×胴外径×全高(mm)192×200×460
  • サンクリーンマスク 三商

    サンクリーンマスク

    三商
    529税込582
    1箱(50枚)
    当日出荷
    スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。全国マスク工業会会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
    適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性形状プリーツ寸法(mm)175×95ホワイト入数(枚)50規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005構造3層対象ウイルス・風邪・花粉ひもタイプ耳かけ
  • ボルテックスミキサー 三商

    ボルテックスミキサー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
    質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
  • ティシューテック ユニカセット スタンダート 三商

    ティシューテック ユニカセット スタンダート

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(250個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
  • 水道用ホース 三商

    水道用ホース

    三商
    519税込571
    1本(1m)
    4日以内出荷
    材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    91税込100
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商

    ポリ扁平缶 1ツ口 グレー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • PTFE撹拌子 ジャイアント型 三商

    PTFE撹拌子 ジャイアント型

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ほぼ円筒形の太径タイプ。低回転で大きな撹拌渦が作れます。大容量向け。