絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスノズル管 L型 三商

    ガラスノズル管 L型

    三商
    499税込549
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)8寸法(a×b)(mm)40×100
  • アスピレーター補助品セット 三商

    アスピレーター補助品セット

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
    セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
  • 時計皿 並質硝子 三商

    時計皿 並質硝子

    三商
    1,298税込1,428
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ソーダガラス厚さ(mm)2
  • 共通摺合せ径違い管 縮小用 三商

    共通摺合せ径違い管 縮小用

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 塩化コバルト試験紙 三商

    塩化コバルト試験紙

    三商
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    当日出荷
    水分を検出する試験紙です。乾燥状態の青色から水分を吸収すると桃色になります。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • ねじ口遠沈管 キャップ付 三商

    ねじ口遠沈管 キャップ付

    三商(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別丸底
  • 透視度計 三商

    透視度計

    三商
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
  • DPD法残留塩素計 三商

    DPD法残留塩素計

    三商(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
    セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
  • シリンジ用チューブアダプター 三商

    シリンジ用チューブアダプター

    三商(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ
  • 組分銅 三商

    組分銅

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
    形状板状
  • 薬包紙 硫酸紙 三商

    薬包紙 硫酸紙

    三商
    1,198税込1,318
    1包(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
    紙厚(g/m2)41.3紙種硫酸紙
  • SGボトル 白 FCキャップ付 三商

    SGボトル 白 FCキャップ付

    三商(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    1,698税込1,868
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    7,498税込8,248
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
  • ジルコニアビーズ 三商

    ジルコニアビーズ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
    質量(kg)1
  • スポイトゴム 三商

    スポイトゴム

    三商(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム
  • ポリエチレン 細口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 細口 規格瓶

    三商(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • ポリアミド6 ハーフジョイント 三商

    ポリアミド6 ハーフジョイント

    三商
    999税込1,099
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
  • 試験管立て 立柱型 PS製 三商

    試験管立て 立柱型 PS製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
    材質PS
  • ハイルーテ(角型容器) 三商

    ハイルーテ(角型容器)

    三商
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
    材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • 先曲りピンセット 三商

    先曲りピンセット

    三商
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • 目詰まり除去ブラシ 三商

    目詰まり除去ブラシ

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55毛丈(mm)35台座径(Φmm)80
  • バルサム瓶 硬質ガラス製 三商

    バルサム瓶 硬質ガラス製

    三商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
    容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
  • ピクノメーター 三商

    ピクノメーター

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    JIS A 1134参考
    栓共通34/35
  • ミニP型シャーレ 三商

    ミニP型シャーレ

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    身の高さ(mm)12
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • 共通摺合せ排気管 曲管 三商

    共通摺合せ排気管 曲管

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角度(°)約90吸引口外径(Φmm)8
  • ビーカー 茶色 三商

    ビーカー 茶色

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    目盛無し
  • 冷却水循環装置 三商

    冷却水循環装置

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
    材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
  • クールワーク 三商

    クールワーク

    三商
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    -15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80
  • 宮原 酒精用メスシリンダー 三商

    宮原 酒精用メスシリンダー

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    50、80、100、120mlの4本回線目盛。
    容量(mL)120
  • UG軟膏壺 UVカット 三商

    UG軟膏壺 UVカット

    三商
    3,898税込4,288
    1セット(24mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • ラブバッグ 三商

    ラブバッグ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
  • メノウ乳鉢 乳棒付 三商

    メノウ乳鉢 乳棒付

    三商
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 卓上シーラー 消耗品交換セット 三商

    卓上シーラー 消耗品交換セット

    三商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。