絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE 比重瓶 三商

    PTFE 比重瓶

    三商
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
  • ガラス T字管 三商

    ガラス T字管

    三商(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • 共通摺合せ接手管 三商

    共通摺合せ接手管

    三商(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 融点測定用フラスコ 三商

    融点測定用フラスコ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    全長(mm)270管径(Φmm)30
  • 96穴プレート用共通カバー 三商

    96穴プレート用共通カバー

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。
    材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
  • 超低温用耐水チューブシール 三商

    超低温用耐水チューブシール

    三商
    7,598税込8,358
    1個(10シート×90枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
    シートサイズ(mm)210×297
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • ねじ口遠沈管 キャップ付 三商

    ねじ口遠沈管 キャップ付

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別円錐容量(mL)10直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
  • 遠心管 円錐 目盛付 10ml 三商

    遠心管 円錐 目盛付 10ml

    三商
    869税込956
    1個
    当日出荷
    容量(mL)10目盛(mL)0.1直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
  • 石英セル用フタ PTFE製 三商

    石英セル用フタ PTFE製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)12.5×12.5×4
  • 硝子フィルター ルツボ型 三商

    硝子フィルター ルツボ型

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 冷却器 蛇管(グラハム) 三商

    冷却器 蛇管(グラハム)

    三商(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    足径(Φmm)12ゴム止外径(Φmm)9
  • セパラブルフラスコ 筒型 三商

    セパラブルフラスコ 筒型

    三商(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ内径(Φmm)120フランジ外径(Φmm)150
  • HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用 三商

    HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
    仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
  • 4ch デジタルタイマー 三商

    4ch デジタルタイマー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ストップウォッチ、アラーム機能付。。マグネット、スタンド、クリップ付。
    質量(g)約57電源LR44ボタン電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×13×64表示形式デジタル最大設定時間99時間59分59秒(1秒)設置方法スタンド、マグネットカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • 鉛筆引っかき試験機 三商

    鉛筆引っかき試験機

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
    付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。
  • 石油密度計 Ⅰ型-A 三商

    石油密度計 Ⅰ型-A

    三商
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
  • サーマルプリンタ VZ-330用 三商

    サーマルプリンタ VZ-330用

    三商
    6,998税込7,698
    1個(10巻)
    欠品中
    外径×幅W(mm)用紙:48×112
  • アルコールランプ(大型) 三商

    アルコールランプ(大型)

    三商(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    容量(mL)約120松吉医科器械コード23-5938-01
  • アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler 三商

    アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler

    三商
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
    材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
  • デシケーター用磁性中板 三商

    デシケーター用磁性中板

    三商
    609税込670
    1枚
    3日以内出荷
    タイプ磁性カトマン型
  • 三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商

    三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管

    三商(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 丸底 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型 丸底

    三商
    2,098税込2,308
    1個(100個)ほか
    8日以内出荷
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型

    三商
    2,398税込2,638
    1セット(5mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • 石英セル スクリューキャップ付 全面透明 三商

    石英セル スクリューキャップ付 全面透明

    三商
    40,980税込45,078
    1個(3.5mL)
    欠品中
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    寸法(mm)10×10×58(光路長×光路幅×高さ)容量(mL)3.5規格全面透明材質(キャップ)ポリプロピレンセプタムシリコン
  • 三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入 三商

    三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入

    三商
    529税込582
    1箱
    5日以内出荷
    日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。全国マスク工業会 会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
    寸法(mm)175×95ブルー
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ボルテックスミキサー 三商

    ボルテックスミキサー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
    質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
  • ムースハンドS 500ml 三商

    ムースハンドS 500ml

    三商(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。
    種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤内容量(mL)500(ムースポンプ付)主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 蓄冷剤クールプラネットー15℃ 三商

    蓄冷剤クールプラネットー15℃

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    -15℃を24時間キープという今までにない持続性。※。家庭用冷凍庫での凍結が可能。環境にも優しく安全。繰返し何度でも使用可。発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存にも。
    寸法(mm)190×140×29容量(mL)500
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用可能温度範囲-20~70℃長さ(m)1材質天然ゴム
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    収縮温度150~175℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • ポリ袋 No.13 三商

    ポリ袋 No.13

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×380×0.03
  • ポリ袋 No.8 三商

    ポリ袋 No.8

    三商
    559税込615
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)130×250×0.03
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口
  • セキュリティ クリーンコンテナー 三商

    セキュリティ クリーンコンテナー

    三商
    9,198税込10,118
    1セット(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
    材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色