7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 本体寸法(mm)Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

とてもお得な価格の3個パックです。
締付範囲(mm)5~20 材質(本体)アルミダイキャスト 材質(ねじ部)スチール(ユニクロムメッキ) 材質(ゴム)SBR 材質(バネ)ステンレス
1セット(3個)
1,998 税込2,198
欠品中

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷