11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(30個)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 立て数5×6-30本用 角穴(mm)34×34 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×190×180 棚高さ(mm)150
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質PP
1セット(12個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂 内径(Φmm)25.6 1目盛(mL)5 精度(%)2以内 キャップ24 外径×長さL(Φ×mm)29.2×160 パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート) 内径(Φmm)28.4 1目盛(mL)10 精度(%)2以内 キャップ28 外径×長さL(Φ×mm)32×210 パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート) 内径(Φmm)28.4 1目盛(mL)10 精度(%)2以内 キャップ28 外径×長さL(Φ×mm)32×230 パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
1個
799 税込879
当日出荷

ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
材質(小物用バスケット・水受けバット)PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)