47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷

個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合1.5mLチューブ用 入数100
1袋
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体 耐熱温度(℃)+80
1セット(1個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
1個
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP 材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
1セット(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33 適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16 材質ポリプロピレン 形状角型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン 形状丸型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール 種別加熱 寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5 質量(kg)約2~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)(室温+2)~100 温度精度±0.5℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷


シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。H2O3-96Nはサンプルを0~2℃に維持。氷水で冷却する代わりになります。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール 種別冷却 寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5 質量(kg)約2~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)0~2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷


仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
1個(20個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
材質PP
1セット(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 本体寸法(mm)460×140×180 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ 質量(g)750 電源AC115V 50/60Hz 65mA 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])5~80 本体寸法(mm)460×140×180 タイマー1秒~99.9時間 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000 電源単3形アルカリ乾電池2個 付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm)120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く) 材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
1個(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
1個(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷

プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
1個(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート 全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く) 蓋:クリア 規格1.5mLマイクロチューブ×20本 角穴(mm)ラック本体:約11.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49 耐冷温度(℃)-80
1セット(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150 耐荷重(g)800 回転角度(°)20(固定)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃
収納数1.5/2.0mL×64 外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本 使用温度(℃)-80~+121 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)