2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約1.5 電源AC95~240V 50/60Hz センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX15A リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100 端子台M-4ネジ止め
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750 電源AC95~240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷