デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1
仕様温度調節器:PID制御
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~250
温度精度±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000
質量(kg)2.7
振盪幅(mm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130
振盪方式旋回
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚
質量(kg)約17
容量(L)約35
温度範囲(℃)(室温+5)~60
方式自然対流式
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545
プログラム機能最大16ステップ
タイマー1分~99時間59分
観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
関連キーワード