33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300 冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)35 吸引口外径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300 冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)30 吸引口外径(Φmm)8
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300 冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)35 吸引口外径(Φmm)8
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)35 吸引口外径(Φmm)8 種別ネジ式ノズルタイプ300
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35 全長(mm)125
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3 容量(mL)150 ホース外径(Φmm)8
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

セット内容玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2 種別1L ガラスセット ホース口径(Φmm)12 摺合せ抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷


温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.5℃(10℃設定時) 撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー) 槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷


1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷