41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)600 仕様底部三点クッションゴム付 質量(kg)1.5 材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱)SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm)台:245×140 支柱サイズ(mm)Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締 全高(mm)本体:125 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷





通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状丸形 付属品ねじ3個 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工 全高(mm)35 適合パイプ径(Φmm)13 直径(mm)65
1個
1,198 税込1,318
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
材質SUS304 掛数8本
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
材質SUS304 取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
1個
889 税込978
4日以内出荷

パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
材質SUS304 取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)800 仕様台上面:ネオプレンゴムシート付 材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35 支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ13mm枠棒を使用して下さい。
種別5ツ穴 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×42
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)600 材質SUS304 質量(kg)1.5 支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト) 台座寸法(mm)W350×D180×H20
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)700 支柱サイズ(mm)10Φ×700
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上 質量(kg)12 サイズ特大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)18 高さ(mm)1000 質量(kg)6.5(台のみ) サイズ特大 支柱(mm)Φ18×1000 A×B×C(mm)340×174×380
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形 材質ステンレス鋼板、SUS304
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形 材質SUS304
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)4.4(台のみ) サイズ 支柱(mm)Φ16×1000 A×B×C(mm)250×134×300
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)12 サイズ超特大 寸法(A×B)(mm)220×420 支柱サイズ(mm)Φ16×1000
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13 材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
種別H型スタンド 材質鋳鉄
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)750 種別H型スタンド中用 外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750
1個
849 税込934
7日以内出荷

ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付 本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様蝶ねじタイプ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷