78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33 適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
1個
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16 材質ポリプロピレン 形状角型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

96ウェルPCRプレート用の作業ラックとしてお使いいただけます。カチッと閉まるフタ付。使用温度:-80~+121℃。オートクレーブ可(121℃、15分)
赤・青・緑・黄・紫 各1
1セット(5個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン 形状丸型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
1セット(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リバーシブル構造で片面は0.2mlチューブを、反対面は0.5mlチューブをそれぞれ96本保管することが出来ます。カバー付で積み重ねればスペースをとりません。両面にアルファベットと数字が成型されており、簡単にサンプルを識別することができます。
1個
2,898 税込3,188
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁気の影響を受けない樹脂製、両側にハンドル付き。
材質アクリル 寸法(mm)210×110×220H 立て数Φ5×72本(12×6)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
1セット(5個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200 定尺(m)10
1本(1m)
399 税込439
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
1個(10m)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂) 定尺(m)10
1本(1m)
219 税込241
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC 長さ(m)1
1本(1m)
91 税込100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
1個(10m)
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質PE、NY 厚さ(μm)60 耐熱温度(℃)-40~100
1セット(3000枚)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明 長さ(m)15(50フィート)
1個(15m)
21,900 税込24,090
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180 内径(Φmm)4.220±0.10 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様肉ムラ:40μm 全長(mm)180 内径(Φmm)4.220+0.01-0 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)12.70 外径(Φmm)19.05 透明 長さ(m)15(50フィート) 内径(Φインチ)1/2 外径(Φインチ)3/4
1個(15m)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
1本(1m)
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150 定尺(m)10
1本(1m)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 本体寸法(mm)Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート 全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く) 蓋:クリア 規格1.5mLマイクロチューブ×20本 角穴(mm)ラック本体:約11.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)