8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモーク透明。蒸発防止及び昇温速度を上げる場合、最高温度(90℃)まで上げる場合に使用。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水 使用温度範囲(℃)‐10~80℃
1本(500mL)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷


設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm 種別導電率式 電源AC100V 50/60Hz 15A 使用流体水専用 許容温度(℃)90 適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 分解能(℃)0.1 温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(kW)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320 撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷