別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13
材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
ナット、ワッシャー付
外径(Φmm)9
長さ(mm)400
ねじ規格3分
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
外径(Φmm)9
長さ(mm)600
ねじ規格3分
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)800
仕様台上面:ネオプレンゴムシート付
材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35
支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形
材質SUS304
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10
高さ(mm)600
仕様底部三点クッションゴム付
質量(kg)1.5
材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)台:245×140
支柱サイズ(mm)Φ10×600
質量(kg)約1.35
台座寸法(mm)W200×D300×H32.5
支柱サイズ(mm)Φ9×600
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)10
高さ(mm)700
支柱サイズ(mm)10Φ×700
マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形
材質ステンレス鋼板、SUS304
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)18
高さ(mm)1000
質量(kg)6.5(台のみ)
サイズ特大
支柱(mm)Φ18×1000
A×B×C(mm)340×174×380
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1000
質量(kg)4.4(台のみ)
サイズ大
支柱(mm)Φ16×1000
A×B×C(mm)250×134×300
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1000
質量(kg)12
サイズ超特大
寸法(A×B)(mm)220×420
支柱サイズ(mm)Φ16×1000
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)600
材質SUS304
質量(kg)1.5
支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)
台座寸法(mm)W350×D180×H20
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上
質量(kg)12
サイズ特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13
仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付
本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
本体が回転式なので、器具の出し入れがスムーズです。ネット式で両面使用可能。効率よく保管できます。受け皿を使用すれば、ドライスタンドとしてもお使い頂けます。器具が接触する部分は耐薬性の高いPEコーティングが施されています。使用器具に合わせて、お好みのフック類をお選び下さい。
材質SUS304(本体支柱)、スチール製 PEコーティング(ネット)
寸法(幅W×高さH)(mm)400×568
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード