商品豆知識
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2
全長(mm)138
1袋(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
寸法(mm)Φ3.5×39×129
1個(100袋×10本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PS
全長(mm)130
1袋(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300
厚さ(mm)0.065
1セット(500個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
材質ポリプロピレン製
寸法(mm)620×820
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
電源(V)AC110(50/60Hz)
消費電力(W)120
温度範囲(℃)100~300
表示精度≦±5℃
γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。
台座には便利な取出し棒付。
材質(台座・容器)SUS304
胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108
台座寸法(mm)Φ73×90
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
フィルターで濾過された検液のみ採取できます。γ線滅菌済。切込みからカットすることでマイクロピペットを使用して検液の採取がスムーズにできます。
材質ナイロン/PE
厚さ(mm)0.065
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製
パッキンソフトロンPP貼り
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質ABS
色白
ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。
材質塩ビ
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×280
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
容量(mL)2
全長(mm)138
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54
材質SUS304 2B材
厚さ(mm)0.4
本体内寸法(mm)65×80×200
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい3個パックです。
材質PP
寸法(長さL×幅W)(mm)169×60
1セット(3個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430
全長(mm)150
1袋(10本)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)120
目盛(mL)20~120(10刻み)
寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PA、ナイロン
全長(mm)120
1袋(10本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
1セット(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
γ線滅菌済、個包装。
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)60
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛10mL毎40mL
上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS
全長(mm)160
幅(mm)55
容量(mL)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS
全長(mm)141
幅(mm)45
容量(mL)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。。ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
容量(mL)1~10
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
オートクレーブ可能。
材質PP
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ