「漏斗(ロート)・じょうご」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304
寸法A(mm)110
寸法B(mm)50
足長(mm)90
足外径(Φmm)50
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
材質PP
適合サイズ(Φmm)25~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
太足タイプです。
上部外径(Φmm)300
足長(mm)150
足下外径(Φmm)34
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。
上部外径(Φmm)91
足長(mm)57
足径(Φmm)外径15、内径10
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
継ぎ目がなく滑らかな仕上がりの粉末ロートです。
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質PP
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
穴径(Φmm)上径:45×下径:35
全高(mm)400
立て数(本)2
台座寸法(mm)260×90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304
足長(mm)90
足外径(Φmm)27.2
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE
共通摺合せ寸法(TS)29
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP
適合サイズ(Φmm)75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
材質合成ゴム
種別6個組(No.1~6)
上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
足上外径(Φmm)32
足下外径(Φmm)14
耐熱温度(℃)250(目安)
関連キーワード
1
2
3
次へ