「試験中」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源AC100~120V 50/60Hz 1A 最大トルク(N・m)約0.1 摺合せ(TS)29/42
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
1セット(100個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
寸法(mm)210×270
1セット(50枚)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
1セット(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く) グリーン
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)