厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)110
目盛(mL)110(10mL目盛り)
材質(キャップ)PBT
長さL×直径(mm×Φmm)210×32
材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
カブセ式フタ付
容量(mL)5
材質PS
目盛(mL)無
外径×全長(mm)14×54
キャップカブセ式
1セット(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ付きで、試験管が抜け落ちません。
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)25.6
1目盛(mL)5
精度(%)2以内
キャップ24
外径×長さL(Φ×mm)29.2×160
パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×210
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード