チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品クランプ1個、チャックハンドル1個
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモータ
モーター出力(W)35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 1A
12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
付属品20mm撹拌子12個
質量(kg)3.85
電源AC100V 50/60Hz 2A
撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2)
撹拌台寸法(mm)W298×D200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000
付属品40mm撹拌子1個
質量(kg)3.7
モーターAC100V 50/60Hz 0.5A
撹拌容量(mL)約50~10000
撹拌台寸法(mm)W250×D220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。最高10Lまでの撹拌ができます。強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)
付属品30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターACインダクションモーター、電子制御
撹拌容量(mL)50~10000
撹拌台寸法(mm)190×180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×200×81
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)1.6
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~50000
撹拌台寸法(mm)W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~50000
撹拌台寸法(mm)W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700
付属品40mm撹拌子6個
質量(kg)8.5
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で
撹拌台寸法(mm)W540×D360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子12個
質量(kg)約5
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50
撹拌数12個
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子8個
質量(kg)約4
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50
撹拌数8個
強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
付属品40mm撹拌子
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
モーターインダクションモータ、電子制御
撹拌容量(mL)100~10000
撹拌台寸法(mm)W215×D215
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム
回転数(min-1[r.p.m])50~1000
電源AC100~120V 50/60Hz 1A
最大トルク(N・m)約0.1
摺合せ(TS)29/42
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500
付属品4A撹拌子1個
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 6A
モーターDCブラシレスモータ 30W
ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度)
撹拌容量(mL)50~50000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144
トッププレート(mm)Φ168
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
条件の違う撹拌を一度に行いたい時や処理量の多いサンプルを撹拌したい時に最適。高粘度試料、ドラフトチャンバー内での使用も可能。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
質量(kg)約9
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターDCモータ 94W×2
撹拌容量(mL)50~50000(×2)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×225×80
マグネット4000G
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCブラシレス インバータ制御
プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
振幅(mm)片側0.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)
タイマー6秒~16時間
振盪方式エキセン式
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
撹拌容量(mL)50まで
モーター出力(W)ブラシレスモータ:12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72
軌道直径(mm)4.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
付属品30mm撹拌子
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz 6A
モーターインダクションモータ、フィードバック制御
撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117
トッププレート(mm)W120×D134
1個
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
質量(kg)約5.6
容量(L)約1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800
モーター(W)330
定格時間(分)10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500
材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min-1[r.p.m])約150~1300
撹拌容量(mL)50~3000
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 4A
モーターインダクションモータ
ヒーター350W MAX.270℃(at 25℃)
温度調節位相制御方式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114
トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800
撹拌容量(L)1~10
質量(kg)2.6
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900
材質(天板)SUS304
撹拌容量(L)10(目安)
質量(kg)6.5
空気消費量(L/min)200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)1~800
質量(g)約200
電源AC100V 50/60Hz
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16
使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃
撹拌能力3W
撹拌数中央1ヶ所
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
関連キーワード