粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
モーター(W)1200
定格時間(分)1
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
電源AC100V 50/60Hz 1200W
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5
回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
容器300mL SUS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
容量(mL)150
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])25000
外寸法(mm)Φ134×270
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード