個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合1.5mLチューブ用
入数100
1袋
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
1個(20個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール
種別加熱
寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5
質量(kg)約2~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)(室温+2)~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
材質PP
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。H2O3-96Nはサンプルを0~2℃に維持。氷水で冷却する代わりになります。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール
種別冷却
寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5
質量(kg)約2~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)0~2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
本体寸法(mm)460×140×180
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ
質量(g)750
電源AC115V 50/60Hz 65mA
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])5~80
本体寸法(mm)460×140×180
タイマー1秒~99.9時間
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源単3形アルカリ乾電池2個
付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本
シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8
シャフト長さ(mm)120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く)
材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂
質量(kg)4.2
電源AC100V、50/60Hz、2.6A
温度範囲(℃)0~50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180
フタ寸法(mm)W101×D141×H27
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
1個(10個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
1個(10個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
1個(10個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)120×100×66
穴径(Φmm)11.5
深さ(mm)39
適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10
高さ外寸(mm)45
長さ外寸(mm)12
幅外寸(mm)12
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33
適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート
全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)
色蓋:クリア
規格1.5mLマイクロチューブ×20本
角穴(mm)ラック本体:約11.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49
耐冷温度(℃)-80
1セット(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
ブロック寸法(mm)W80×D80×H50
関連キーワード
1
2
次へ