カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(288)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(22)
  • アズワン(636)
  • TGK(東京硝子器械)(348)
  • cotta(263)
  • コスモスビード(236)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(221)
  • エスコ(180)
  • サンプラテック(168)
  • SIBATA(柴田科学)(163)
  • climbing(クライミング)(159)
  • フレーバーライフ(158)
  • Merck(メルクミリポア)(155)
  • NEG(日電理化硝子)(153)
  • Thermo Fisher Scientific(151)
  • 旭製作所(147)
  • 日本理化学器械(NRK)(136)
  • ホンダ(130)
  • ケニス(102)
  • TAMIYA(タミヤ)(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ml」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通分液ロート円筒形100ml 三商共通分液ロート円筒形100ml三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
容量(mL)100栓共通15/25コック16
共通分液 円筒100ml目盛付 三商共通分液 円筒100ml目盛付三商
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
容量(mL)100栓共通15/25コック16
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml三商
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33関連資料(0.04MB)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
宮原 クローシリンダー A型 三商宮原 クローシリンダー A型三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
0~7ml:0.2ml目盛。7~100ml:1ml目盛。JIS K 2421準拠。
容量(mL)100
宮原 クローシリンダー B型 三商宮原 クローシリンダー B型三商
26,900税込29,590
1個
7日以内出荷
0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。
容量(mL)100
三商 宮原 有栓メスシリンダー 三商三商 宮原 有栓メスシリンダー三商
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
ガラス製リザーバー 三商ガラス製リザーバー三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
宮原 油用メスシリンダー 三商宮原 油用メスシリンダー三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
5、95、97mlの3本回線目盛。
容量(mL)100
ディスポビーカー 三商ディスポビーカー三商
19,980税込21,978
1個(1000個)
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
ディスポーザブルリザーバー 三商ディスポーザブルリザーバー三商
42,980税込47,278
1個(200枚)
5日以内出荷
コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
ピペットトップ 三商ピペットトップ三商
10,980税込12,078
1個
予約販売
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
全燐・全窒素分析用 三商全燐・全窒素分析用三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
Mトレイ 三商Mトレイ三商
11,980税込13,178
1個(20枚×5袋)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
ニューハンドラップ200 三商ニューハンドラップ200三商(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
Mトレイ 三商Mトレイ三商
18,980税込20,878
1セット(1枚×100袋)ほか
7日以内出荷
8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
ボトルブレンダー 三商ボトルブレンダー三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
ミディプラスピペッティングエイド 三商ミディプラスピペッティングエイド三商
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
1ml~100mlまでの各種メスピペットに適合。。吸引・吐出スピードをスピード・ダイアルにより連続可変することができます。。本体組込みのスタンドでメスピペットを付けたまま、コンタミネーションなくクリーンベンチに置けます。
付属品AC/Cアダプター、スペアフィルター2個
S1 Pipet Filler 三商S1 Pipet Filler三商
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
ピペットフィラー 三商ピペットフィラー三商
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
三商 木製メスフラスコラック 三商三商 木製メスフラスコラック三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
宮原 酒精用メスシリンダー 三商宮原 酒精用メスシリンダー三商
5,698税込6,268
1個
当日出荷
50、80、100、120mlの4本回線目盛。
容量(mL)120
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品コルク栓
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
148税込163
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
ハンドラップ 三商ハンドラップ三商(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ仕様キャップ付
ふらん瓶立て 三商ふらん瓶立て三商
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
74税込81
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
429税込472
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(60個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付