クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様プラスチックキャップ付
高さ(mm)100
底径(Φmm)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
仕様キャップ付
赤キャップポリ中栓付
色茶
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。JIS R3503-2007参考
種別150mLガラス部セット フラスコ3ヶ付
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
JIS R3503-1994参考
種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付
ホース口径(Φmm)8
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3
容量(mL)150
ホース外径(Φmm)8
1セット
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
容量(mL)150
規格(TS)24/40
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
容量(mL)150
規格(TS)24/40
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)茶
固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
材質ポリプロピレン
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)白
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1
精度(%)±1
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%
適合容量(mL)茶3800ガロンボトル
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%
適合容量(mL)茶3800ガロンボトル
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%
再現性±0.1%
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
容量(mL)150
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])25000
外寸法(mm)Φ134×270
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード