材質本体・キャップ・中栓:PE
ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE
危険物の類別非危険物
寸法D'(mm)30
使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。
高さ(mm)450
材質本体・キャップ・中栓:PE
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
フランジ内径(Φmm)120
フランジ外径(Φmm)150
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
表面処理内外面バフ研磨
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質)
表面処理内外面バフ研磨
クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13
表面処理内外面バフ研磨
超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません。完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)。薄型でインキュベーター内でも場所を取りません。
使用環境条件-10~50℃(湿度100%) ~50℃(水中)
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
口内径(Φmm)35.5
断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個
材質撹拌台:SUS304
質量(kg)3.2
電源AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A)
撹拌容量(mL)100~5000
撹拌台寸法(mm)W194×D194
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×229×104
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質(撹拌台)SUS304
質量(kg)約3.4
回転数(min-1[r.p.m])5~130
電源AC100V 50/60Hz 1A
撹拌容量(mL)~5000
撹拌台寸法(mm)W230×D190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86
使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
関連キーワード