8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。 接続2温度 関連資料(0.47MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温) タンク容量(L)460 水圧200~500kPa 関連資料(0.19MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500 待機時消費電力(W)4 最小流量(L/min)2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)50(ふろ保温) タンク容量(L)460 水圧200~750kPa 関連資料(0.18MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170) 待機時消費電力(W)4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)50(ふろ保温) タンク容量(L)370 水圧200~750kPa 関連資料(0.18MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170) 待機時消費電力(W)4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温) タンク容量(L)370 水圧200~500kPa 関連資料(0.19MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500 待機時消費電力(W)4 最小流量(L/min)2
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。 接続1温度 関連資料(0.11MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)