水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用)
水位検知管の設置が不要です。
関連資料(0.06MB)
メーカー商品コード503139
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用)
関連資料(0.06MB)
メーカー商品コード503138
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。
スリーブは確実に埋め戻してください。
使用方向は上下左右問いません。
ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。
次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
関連資料(0.4MB)
防水層からタイル仕上がり面までの寸法調整用管です。
金物全機種の調節管は100mmとなっています。防水層とタイル仕上がり面がそれでは不足する場合に使用します。全長200mmで長い場合は切断してご使用ください。
材質SCS13
関連資料(0.03MB)
必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。
用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m
関連資料(0.52MB)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
底部吸込みが理想ですが施工上、下方への配管を取り出すことが難しい場合に使用します。浴槽側面から吸い込む場合に使用する金物です。ただし吸込み面積が小さい為、設置個数が多く必要となりますので注意が必要です。
商品は目皿部とウォータカッター部及びブッシングで構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法図をご確認ください。
目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。
目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
関連資料(0.05MB)
ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A
側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。
大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46
外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71
板厚(mm)浴槽:MAX 10
穴あけ寸法(Φmm)57~60
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード502505
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
金物の開口面積を可変し均一に吐出させることにより、浴槽内の温度や塩素濃度を均一にするはたらきがあります。
流量調整吐出金物は、通常の浴槽では使用しません。プールや15立法メートル以上の大きな浴槽で使用します。
プールや15立法メートル以上の大きな浴槽では、吐出配管が長くなり、吐出口1個当たりの吐出量に差が出る場合があります。その場合流量調整機能のある当金物で、配管手前の金物の吐出量を絞り、全吐出口の流量を均一に保ち、槽内均一攪拌の目的使用します。
材質SCS13
関連資料(0.07MB)
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:15-35
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法ロー付
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
メーカー商品コード709089
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。
ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。
目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレキ
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709096
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレキ
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709095
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法ターンロック
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法ロー付
配管取出方向90°曲がり
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレア接続QF仕様
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709099
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法ロー付
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
メーカー商品コード709091
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレア
関連資料(0.07MB)
配管取出方向ストレート
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法タケノコ継手QF仕様
関連資料(0.07MB)
配管取出方向ストレート
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法タケノコ継手QF仕様
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°曲がり
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ
接続方法フレキ
関連資料(0.07MB)
配管取出方向90°曲がり
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:30-50
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法ロー付
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
メーカー商品コード709090
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法ロー付
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法タケノコ継手
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°/90°曲がり
フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレア
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
メーカー商品コード709093
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレア
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
メーカー商品コード709092
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレア
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709100
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法タケノコ継手
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709356
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。
信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。
便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用
消費電力(W)16
最大吐出量(mL/min)ポンプ:30
構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ
最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約、浴室暖房付(暖房専用浴槽と暖房エプロンが必要です)
用途エコジョーズ対応。排熱を再利用、高効率を達成。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
リモコン浴室リモコン/本体入付、台所リモコン別売
設置形態外壁貫通設置形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法クイックファスナー
関連資料(0.09MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709097
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法クイックファスナー
関連資料(0.09MB)
配管取出方向90°曲がり
メーカー商品コード709098
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
吐出金物T2は、浴槽の側面に必要個数設置します。
浴槽内の温度や塩素濃度を均一にするはたらきがあります。
ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。
ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。
ヘッド部内部に突起がありますので、適当な工具を引っかけて回してください。
材質SCS13
関連資料(0.05MB)
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、おそうじ浴槽/自動排水栓、エネポ対応
用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
設置形態PS扉内上方排気延長設置形
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ