653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーリツガス給湯器
エコ商品、RoHS
シリーズGQ-WS 性能Q-TEC制御、水量サーボ タイプ給湯専用 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) グリーン購入法適合
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツ石油給湯器
エコ商品
台所リモコンは本体入付
タイプ屋外据置型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×770 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷


操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード702986
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品、RoHS
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプPS扉内後方排気延長形 筒径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.49MB) メーカー商品コード708489
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品、RoHS
タイプ外壁貫通設置型 ガスの種類13A 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000) グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品、RoHS
タイプ外壁貫通設置型 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品、RoHS
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品、RoHS
給水・給湯接続R3/4(20A) タイプPS扉内設置形 筒径(Φmm)100 仕様排気延長7m4曲がり以内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋外壁掛型 ガスの種類LPG 機能簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、遠隔監視対応、耐塩害 ガス消費量(kW[kcaL/h])52.3(給湯)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
対応機種OTQ-G4706AW、OTQ-G4706AWS、OTQ-G4706AWFF、OTQ-G4706SAW、OTQ-G4706SAWS、OTQ-G4706SAWFF 関連資料(0.14MB) メーカー商品コード709529
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

対応機種GT-1634SAWS-FFB-1 適合壁厚(mm)100~300 関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種GT-1634SAWS-FFA-1 BL、GT-1634SAWS-FFB-1 BL 関連資料(0.42MB) メーカー商品コード708977
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品、RoHS
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品、RoHS
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプPS標準設置形 筒径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A) 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード706334
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷


セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)71 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)61 消費電力(W)85 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式
有効貯湯量(L)100 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)260 質量(kg)170 燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2) 材質ステンレス
1台
639,800 税込703,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作ロック機能、入浴タイマー機能
用途スイッチを大きく、イラストでわかりやすく 対応機種GQT-C2401SAWZ 関連資料(0.46MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化! 業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F メーカー商品コード709573
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

対応機種OQB-C□706Y-RC、OQB-C□706YS-RC、OQB-C□706F-RC、OQB-C□706FF-RC 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード707986
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)135 消費電力(W)170 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)100 燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)67 消費電力(W)85 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)61 消費電力(W)105 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GQ-□□37WS-FFB 適合壁厚(mm)100~300 関連資料(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種GQH-□□56シリーズ/GQH-□□43AWX3H-SFF-DX BL/GQH-□□43AWXD-SFF-DX BL/GQH-□□45 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード707758
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)78 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房) 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)130 質量(kg)78 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1) 材質ステンレス
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)71 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房) 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)105 質量(kg)67 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3) 材質ステンレス
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード