4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950 繰り返し・詰め替え対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能無し トラスコ品番105-9831 幅(mm)500 質量(kg)39 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ100Vジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100 消費電力(W)100
1個
649,800 税込714,780
30日以内出荷

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能付 トラスコ品番105-9834 幅(mm)500 質量(kg)46 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ200V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100
1個
809,800 税込890,780
30日以内出荷

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能付 トラスコ品番105-9833 幅(mm)500 質量(kg)46 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ100V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100
1個
809,800 税込890,780
30日以内出荷