灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)
長さ(mm)800~350
高さ(mm)235
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
エイジング風塗装とクリアなガラスがスローライフスタイルのゆったりとした空間に調和します。灯具にはアンティーク仕上のシルバー塗装を施し、あせた表情が特徴です。
消費電力(W)6.4
仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、高さ調節可能型、LED付
材質鋼(シルバー塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)140
高さ(mm)238
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.2
光束(Lm)475
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エイジング風塗装とクリアなガラスがスローライフスタイルのゆったりとした空間に調和します。灯具にはアンティーク仕上のシルバー塗装を施し、あせた表情が特徴です。
消費電力(W)6.4
仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、高さ調節可能型、LED付
材質鋼(シルバー塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)140
高さ(mm)238
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.2
光束(Lm)475
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード