商品豆知識
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプLED電球4.0W(E17)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
全長(mm)2500~550
高さ(mm)425
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)32
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)
全長(mm)2500~610
質量(kg)5
直径(Φmm)565
高さ(mm)485
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-87
灯数8
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3200
適用畳数~6畳
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)262
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
全長(mm)2000~800
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.3
直径(Φmm)380
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-61
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2145
適用畳数~4.5畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)
全長(mm)2500~610
質量(kg)4.2
直径(Φmm)565
高さ(mm)485
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-88
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2400
適用畳数~4.5畳
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)14.7
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)2.9
直径(Φmm)477
高さ(mm)221
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.5
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-62
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1405
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)566
高さ(mm)270
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-39
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1370
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)186
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~1650
質量(kg)4.7
直径(Φmm)548
高さ(mm)1475
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-72
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1370
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
直径(Φmm)584
高さ(mm)450
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6
幅(mm)830×190
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1415
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)460
高さ(mm)183
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9326-39
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2145
適用畳数~4.5畳
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)610
高さ(mm)183
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。
消費電力(W)19.6
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
全長(mm)2000~800
質量(kg)2.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
定格光束(Lm)3760
適用畳数~8畳
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
質量(kg)4.6
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
消費電力(W)20
仕様電気工事不要タイプ
質量(kg)5.9
高さ(mm)345
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
幅(Φmm)545
光源寿命20,000時間
灯数8
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
直径(Φmm)690
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7
材質鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)0.7
電球LED
光源寿命40,000時間
その他34VA(100V)
幅(mm)820
奥行(mm)175
消費電力(W)17.6
ランプLED電球40形相当×4
色温度2700K
ランプ寿命40000時間
光束(Lm)1540
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5.2
直径(Φmm)1100
高さ(mm)385
アズワン品番64-9315-46
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)
高さ(mm)358
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5
直径(Φmm)1100
高さ(mm)245
アズワン品番64-9315-45
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)533
高さ(mm)215
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)26.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光源寿命40,000時間
灯数6
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2240
適用畳数~4.5畳
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1385~548
高さ(mm)383
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
直径(Φmm)780
高さ(mm)329
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
関連キーワード
1
2
次へ