仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可
質量(kg)0.4
直径(Φmm)125
高さ(mm)38
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.1
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.8
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8
電球の種類LED
仕様照度センサ付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
センサー感知方式人感センサー
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9317-98
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED
消費電力(W)10.8
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)1.1
高さ(mm)140
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
光束(Lm)870
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360
質量(kg)2.9
色オフホワイト
高さ(mm)310
奥行(mm)130
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー
風量調整弱・中・強
切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520
質量(kg)3.4
色オフホワイト
高さ(mm)265
奥行(mm)125
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.6
センサー人感センサー
動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W
切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320
質量(kg)8.8
高さ(mm)800
奥行(mm)320
消費電力(W)温風:1200 送風:40
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)180/90/45
風量調整送風時:16段階+TURBO
タイマー1/2/3/4時間
特性二重安全転倒スイッチ
人感センサー〇
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380
質量(kg)6
高さ(mm)1040
奥行(mm)380
消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)70
風量調整送風時風量切換:4段階
切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm
定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz)
本体質量(kg)5
安全装置二重安全転倒スイッチ
色(本体)ホワイト
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4
仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)1.2
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)142
質量(kg)1
高さ(mm)165
奥行(mm)115
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)590
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1
仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L
質量(kg)2.2
径(Φmm)100
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1
幅(mm)104
質量(kg)1.2
高さ(mm)207
奥行(mm)157
機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)340
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1
仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L
質量(kg)2.2
径(Φmm)100
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)40.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L
幅(mm)104
質量(kg)1.2
高さ(mm)207
奥行(mm)157
機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.1
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)390
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1
仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)140
質量(kg)0.9
奥行(mm)130
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)240
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
埋込穴(Φmm)75
幅(mm)180
高さ(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)350
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)
色温度(K)2700
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.2
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-67
出幅(mm)76
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-66
出幅(mm)76
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)340
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)8.1
幅(mm)110
質量(kg)1
高さ(mm)122
奥行(mm)135
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
次へ