外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)1
径(Φmm)140
奥行(mm)130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
光束(Lm)260
アズワン品番64-9319-29
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード