仕様傾斜天井取付専用(55°まで)
材質鋼
質量(kg)0.2
高さ(mm)11
幅(Φmm)98
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様照射近接限度30cm
その他適合調光器別売
付属品コネクタ付
材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
タイプボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
演色指数(Ra)82
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□219
質量(kg)0.8
高さ(mm)225
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)375
アズワン品番64-9318-90
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□170
質量(kg)0.5
高さ(mm)230
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-78
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□228
質量(kg)0.9
高さ(mm)252
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.3
光束(Lm)330
アズワン品番64-9318-91
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)770~460
幅(mm)□216
質量(kg)1
高さ(mm)250
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光束(Lm)265
アズワン品番64-9326-64
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□258
質量(kg)1
高さ(mm)217
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9321-96
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)700~390
幅(mm)□218
質量(kg)0.6
高さ(mm)193
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付
材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
長さ(mm)1500
質量(kg)0.9
直径(Φmm)434
高さ(mm)195
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)105
光束(Lm)735
アズワン品番64-9317-61
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E)
材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能
調光の可否可
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命40000時間
落下防止機構付
傾斜天井の取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W)24.8
材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色
質量(kg)2.1
電球LED
LED寿命(時間)40000
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7
材質鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)0.7
電球LED
光源寿命40,000時間
Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。
ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)24.8
材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色
質量(kg)2.1
電球LED
LED寿命(時間)40000
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)6
仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)160
高さ(mm)45
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)120
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)83
仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.8
高さ(mm)106
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)150
消費電力(W)1.4
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
適合低天井用(~3m)
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
非常灯評定番号LALE-039
埋込高(mm)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ