19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ(小泉成器)調光調色和風LEDペンダント
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)LED小型ペンダント
LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)調光調色和風LEDペンダント
調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)135 質量(kg)0.7 高さ(mm)1720 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱60球W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300~550 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。
消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.5 直径(Φmm)493 高さ(mm)301 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光束(Lm)1380 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)シーリングライト
アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上) 質量(kg)3.9 直径(Φmm)668 高さ(mm)317 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風照明
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W)36.2 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合~10畳 材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm)2500~1750 質量(kg)2.9 直径(Φmm)555 高さ(mm)286 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.9 光束(Lm)3980 アズワン品番64-9324-19 LED寿命(時間)40000 リモコンAE38593E(別売) 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
消費電力(W)48.8 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合~14畳 材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm)2500~1750 質量(kg)2.6 直径(Φmm)555 高さ(mm)286 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 光束(Lm)5410 アズワン品番64-9324-18 LED寿命(時間)40000 リモコンAE38593E(別売) 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)小型ペンダントライト
消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型ペンダントライト
消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
消費電力(W)6 仕様LED一体型、引掛シーリング取付 質量(kg)0.3 直径(Φmm)121 高さ(mm)69 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光束(Lm)465 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)別売部品
仕様対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱 材質鋼(白色塗装) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)200 高さ(mm)57 アズワン品番64-9315-10
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
傾斜天井用フランジを使って、ペンダントを取付けることができます。
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、器具重量0.5~5.0kgの引掛シーリング付コードペンダントのみ使用可能 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)95 高さ(mm)74 アズワン品番64-9315-88
1台
8,298 税込9,128
7日以内出荷

コイズミ(小泉成器)調光調色和風LEDペンダント
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷