マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2
仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型
材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)1300~400
質量(kg)0.7
直径(Φmm)115
高さ(mm)250
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)77
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
光束(Lm)460
アズワン品番64-9321-72
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2
仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型
材質鋼(黒色塗装ツヤ仕上/黒色/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)1300~400
質量(kg)0.7
直径(Φmm)115
高さ(mm)250
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)77
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
光束(Lm)460
アズワン品番64-9321-76
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2
仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型
材質鋼(コッパー色メッキ/黒ニッケルメッキ)
長さ(mm)1300~400
質量(kg)0.7
直径(Φmm)115
高さ(mm)250
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)77
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
光束(Lm)460
アズワン品番64-9321-74
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2
仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型
材質鋼(クロムメッキ)
長さ(mm)1300~400
質量(kg)0.7
直径(Φmm)115
高さ(mm)250
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)77
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
光束(Lm)460
アズワン品番64-9321-78
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)77
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)350
高さ(mm)175
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)610
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
仕様天井裏設置時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)対応
材質鋼
幅(mm)75×172
質量(kg)0.3
高さ(mm)50
負荷容量(最大)白熱240W/LED120W ただし、断熱施工時は白熱160W/LED80W
アズワン品番64-9328-38
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)
直径(Φmm)100
高さ(mm)100
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)20.8
光束(Lm)100
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明)
直径(Φmm)100
高さ(mm)100
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.5
光束(Lm)305
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
幅(mm)Φ128
高さ(mm)102
消費電力(W)4.8
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)108
高さ(mm)330
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.9
光束(Lm)235
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
質量(kg)4.6
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当<
演色指数(Ra)83
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.7
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
全長(mm)2000~800
質量(kg)2.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
定格光束(Lm)3760
適用畳数~8畳
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)100
高さ(mm)102
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
光束(Lm)375
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
全長(mm)2000~800
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
消費電力(W)7.3
適合調光器/AE36745E(別売)
材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)90
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)188
光源寿命40000時間
照射角(広角)30°以上60°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)
長さ(mm)1300~600
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.3
適合調光器/AE36745E(別売)
材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)90
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)188
光源寿命40000時間
照射角(広角)30°以上60°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)380
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
関連キーワード