電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光器:適合調光器別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)8
明るさ(W)白熱球100相当
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
機能調光・調色:位相調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
皮相電力(VA)12
光束(Lm)820
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)75
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
タイプベース
ランプLED
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
取付傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプベース
電圧(V)100-242
角度(°)グレアカット:28°
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
配光角度(°)50
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)7.2
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)310
高さ(mm)121
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED
消費電力(W)7.2
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)360
質量(kg)1
高さ(mm)133
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)310
高さ(mm)133
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。
消費電力(W)8.9
仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付
長さ(mm)1500~670
幅(mm)420×410
質量(kg)2.5
高さ(mm)450
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78
光束(Lm)695
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2
仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用
材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)360
高さ(mm)240
コード長さ(m)2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光源寿命40000時間
光束(Lm)735
アズワン品番64-9324-72
明るさ白熱球100W相当
最大荷重(kg)6
演色指数(Ra)82
適合鉢5号
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)15.5
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~300
質量(kg)2.4
直径(Φmm)320
高さ(mm)190
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.9
光束(Lm)665
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付
材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
長さ(mm)1500
質量(kg)0.9
直径(Φmm)434
高さ(mm)195
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)105
光束(Lm)735
アズワン品番64-9317-61
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
消費電力(W)7.9
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)310
高さ(mm)124
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED
消費電力(W)10.8
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)1.1
高さ(mm)140
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
光束(Lm)870
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)8.9
仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、LED付
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1.3
直径(Φmm)356
高さ(mm)163
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.8
光束(Lm)595
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)
直径(Φmm)100
高さ(mm)100
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)20.8
光束(Lm)100
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1500~440
質量(kg)2.9
直径(Φmm)340
高さ(mm)290
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-71
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)630
適用畳数1
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)10.6
材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)350
高さ(mm)175
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)705
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)350
高さ(mm)175
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)610
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
次へ