14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
欠品中

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.3 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)490 質量(kg)1.3 高さ(mm)130 奥行(mm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)109 高さ(mm)178 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)146 質量(kg)1.5 高さ(mm)386 奥行(mm)150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)290 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ