カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
    • 誘導灯(8)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • モノタロウ(8)
  • IDEC(和泉電気)(307)
  • 富士電機(81)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(134)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • サトーパーツ(35)
  • 坂詰製作所(35)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(210)
  • ニッタン(NITTAN)(50)
  • マルヤス電業(52)
  • omron(オムロン)(292)
  • SMC(40,257)
  • RS PRO(484)
  • ParkerTAIYO(441)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(390)
  • 三菱電機(337)
  • エスコ(179)
  • シュナイダーエレクトリック(107)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(106)
  • コガネイ(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示灯」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
誘導灯 コイズミ誘導灯コイズミ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
誘導灯 コイズミ誘導灯コイズミ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
誘導灯 コイズミ誘導灯コイズミ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
誘導灯吊り具 コイズミ誘導灯吊り具コイズミ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
誘導灯パネル コイズミ誘導灯パネルコイズミ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
LED誘導灯(誘導音付き点滅形) コイズミLED誘導灯(誘導音付き点滅形)コイズミ
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
用途100V専用タイプ仕様LED一体型、非調光材質鋼(白色塗装)幅(mm)480容量蓄電池容量20分高さ(mm)260
直管形LED搭載非常灯 コイズミ直管形LED搭載非常灯コイズミ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色温度(K)5000
ペンダントライト コイズミペンダントライトコイズミ
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
消費電力(W)13入力電圧(V)100仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯材質鋼(白色塗装)幅(mm)350質量(kg)11高さ(mm)450奥行(mm)100型式認可番号S11A-21入力電流(A)0.3アズワン品番64-9328-51
非常用照明器具 コイズミ非常用照明器具コイズミ
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
非常用照明器具 コイズミ非常用照明器具コイズミ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7質量(kg)1.3材質(本体)ポリカーボネート(白色)
停止表示灯特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら