「角度 傾斜 台」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
使用場所室内
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
防水なし
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.3
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)118
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.6
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)88
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
仕様適合調光器:別売
型ユニバーサル 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
質量(kg)0.2
型ユニバーサル ピンホール
備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可
角度(°)【グレアカット】30
首振角度(°)30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJDR65W~40W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
色ブラック
型ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
取付傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプベース
電圧(V)100-242
角度(°)グレアカット:28°
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
配光角度(°)50
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
色ブラック
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
LED交換不可
仕様非調光
質量(kg)0.5
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体長さ(mm)130
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
型ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
タイプユニバーサル グレアレス
構造防雨・防湿型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
タイプベース
ランプLED
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付
種類ベース ピンホール
角度(°)【グレアカット】30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJDR65W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
埋込高(mm)86
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
LED交換不可
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)322
質量(kg)9.2
取付天井直付用
高さ(mm)265
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)30
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)602
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器:別売
型ユニバーサル 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプベース グレアレス
構造防雨・防湿型
角度(°)【コーングレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
明るさJDR65~40W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)98
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)0.2
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)70
タイププラグタイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)10
LED交換可能
関連キーワード